« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4451311NT - Fifty+ Ho Surface 200 3000K Nt
Fifty+ Ho Surface 200 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4451311NT
Référence Sonepar : 03861308859
EAN : 8435633088590
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 6520 Lm - 47,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20