« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4483311N - Shot Light Big 3 Dim Push Spot
Shot Light Big 3 Recessed Dim Push Spot 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4483311N
Référence Sonepar : 03861309424
EAN : 8435633094249
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 2780 Lm - 25,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20