• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arkoslight - A4560000PG - Yoru 2700K Pg

  • Yoru Portable 2700K IP20 CRI>90 Gris Galet Texturé
    • Fabricant : Arkoslight
    • Réf. fabricant : A4560000PG
    • Référence Sonepar : 03861402077
    • EAN : 8435694020775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Gris Galet Texturé - 400 Lm - 2,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: 3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Èteindre) - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20