« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4621112N - Shot Light S Ip65 Flood 4000K
Shot Light S Recessed Ip65 Flood 4000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4621112N
Référence Sonepar : 03861400818
EAN : 8435694008186
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65