« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4630300NMG - Shot Light S Trimless Dim Push
Shot Light S Trimless Dim Push Spot 2700K IP20 CRI>90 Noir-Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4630300NMG
Référence Sonepar : 03861400860
EAN : 8435694008605
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir-Or métallique - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20