« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4630301N - Shot Light S Trimless Dim Push
Shot Light S Trimless Dim Push Spot 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4630301N
Référence Sonepar : 03861400861
EAN : 8435694008612
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20