« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4650110NT - Wiz 48V 2700K Nt
Wiz 48V 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4650110NT
Référence Sonepar : 03861400883
EAN : 8435694008834
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1470 Lm - 12,4 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20