« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4650110WT - Wiz 48V 2700K Wt
Wiz 48V 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4650110WT
Référence Sonepar : 03861400887
EAN : 8435694008872
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1470 Lm - 12,4 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20