« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4650112NT - Wiz 48V 4000K Nt
Wiz 48V 4000K Non Dim IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4650112NT
Référence Sonepar : 03861400899
EAN : 8435694008995
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1550 Lm - 12,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20