« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4650112WT - Wiz 48V 4000K Wt
Wiz 48V 4000K Non Dim IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4650112WT
Référence Sonepar : 03861400903
EAN : 8435694009039
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1550 Lm - 12,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20