« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4650210WT - Wiz 48V Dim Dali 2700K Wt
Wiz 48V Dim Dali 2700K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4650210WT
Référence Sonepar : 03861400911
EAN : 8435694009114
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1470 Lm - 12,4 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20