« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4650211WT - Wiz 48V Dim Dali 3000K Wt
Wiz 48V Dim Dali 3000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4650211WT
Référence Sonepar : 03861400919
EAN : 8435694009190
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1530 Lm - 12,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20