« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4682010WT - Black Foster Micro 24V Surface
Black Foster Micro 24V Surface 5 2700K Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4682010WT
Référence Sonepar : 03861401558
EAN : 8435694015580
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 775 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20