« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4690102N - Lens Light 4000K N
Lens Light Recessed 4000K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4690102N
Référence Sonepar : 03861401191
EAN : 8435694011919
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 580 Lm - 5,7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20