« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4690200N - Lens Light Dim Dali 2700K N
Lens Light Recessed Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4690200N
Référence Sonepar : 03861401199
EAN : 8435694011995
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 510 Lm - 5,7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20