« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4700302N - Lens Light Trimless Dim Push 4
Lens Light Trimless Dim Push 4000K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4700302N
Référence Sonepar : 03861401179
EAN : 8435694011797
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 580 Lm - 5,7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20