« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4770101NTMG - Shot Light S Flex Spot 3000K N
Shot Light S Flex Spot 3000K IP20 CRI>90 Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4770101NTMG
Référence Sonepar : 03861403081
EAN : 8435694030811
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20