« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4770102NT - Shot Light S Flex Spot 4000K N
Shot Light S Flex Spot 4000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4770102NT
Référence Sonepar : 03861403083
EAN : 8435694030835
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20