« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4770112NT - Shot Light S Flex Flood 4000K
Shot Light S Flex Flood 4000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4770112NT
Référence Sonepar : 03861403092
EAN : 8435694030927
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20