« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814020NT - Black Foster 48V Tilt 5 Flood
Black Foster 48V Tilt 5 Flood Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814020NT
Référence Sonepar : 03861403149
EAN : 8435694031498
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 950 Lm - 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20