« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814020WT - Black Foster 48V Tilt 5 Flood
Black Foster 48V Tilt 5 Flood Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814020WT
Référence Sonepar : 03861403151
EAN : 8435694031511
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 950 Lm - 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20