« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814021NT - Black Foster 48V Tilt 5 Flood
Black Foster 48V Tilt 5 Flood Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814021NT
Référence Sonepar : 03861403152
EAN : 8435694031528
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1050 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20