« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814120NTMG - Black Foster 48V Tilt 5 Spot D
Black Foster 48V Tilt 5 Spot Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814120NTMG
Référence Sonepar : 03861403159
EAN : 8435694031597
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 950 Lm - 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20