« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814121WT - Black Foster 48V Tilt 5 Spot D
Black Foster 48V Tilt 5 Spot Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814121WT
Référence Sonepar : 03861403163
EAN : 8435694031634
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1050 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20