« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814122NT - Black Foster 48V Tilt 5 Spot D
Black Foster 48V Tilt 5 Spot Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814122NT
Référence Sonepar : 03861403164
EAN : 8435694031641
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1250 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20