« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4814122WT - Black Foster 48V Tilt 5 Spot D
Black Foster 48V Tilt 5 Spot Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4814122WT
Référence Sonepar : 03861403166
EAN : 8435694031665
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1250 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20