« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4831111BE - Dune 55 Base 3M Non Dim 3000K
Dune 55 Base 3M Non Dim IP20 CRI sup 90 3000K Beige Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4831111BE
Référence Sonepar : 03861402291
EAN : 8435694022915
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Beige Texturé - 735 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20