« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4831211WT - Dune 55 Base 5M Non Dim 3000K
Dune 55 Base 5M Non Dim IP20 CRI sup 90 3000K Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4831211WT
Référence Sonepar : 03861402305
EAN : 8435694023059
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 735 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20