« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4871502NTMG - Pipe 3M Spot Dim Ph.Cut 4000K
Pipe 3M Spot IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 4000K Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4871502NTMG
Référence Sonepar : 03861402377
EAN : 8435694023776
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20