« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4880502WT - Pipe Base 2M Spot Dim Ph.Cut 4
Pipe Base 2M Spot IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 4000K Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4880502WT
Référence Sonepar : 03861402462
EAN : 8435694024629
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20