« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4881502WT - Pipe Base 3M Spot Dim Ph.Cut 4
Pipe Base 3M Spot IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 4000K Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4881502WT
Référence Sonepar : 03861402504
EAN : 8435694025046
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20