« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4882500NTMG - Pipe Base 5M Spot Dim Ph.Cut 2
Pipe Base 5M Spot IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 2700K Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4882500NTMG
Référence Sonepar : 03861402539
EAN : 8435694025398
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20