« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4882501WT - Pipe Base 5M Spot Dim Ph.Cut 3
Pipe Base 5M Spot IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 3000K Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4882501WT
Référence Sonepar : 03861402543
EAN : 8435694025435
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20