« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890110WT - Flip 48V Spot 2700K Wt
Flip 48V Spot 2700K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890110WT
Référence Sonepar : 03861402890
EAN : 8435694028900
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20