« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890120NT - Flip 48V Flood 2700K Nt
Flip 48V Flood 2700K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890120NT
Référence Sonepar : 03861402897
EAN : 8435694028979
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20