« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890120NT-S - Flip 48V Short Flood 2700K Nt
Flip 48V Short Flood 2700K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890120NT-S
Référence Sonepar : 03861402940
EAN : 8435694029402
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20