« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890120WTW-S - Flip 48V Short Flood 2700K Wtw
Flip 48V Short Flood 2700K IP20 CRI>90 Wtw
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890120WTW-S
Référence Sonepar : 03861402942
EAN : 8435694029426
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20