« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890122WT - Flip 48V Flood 4000K Wt
Flip 48V Flood 4000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890122WT
Référence Sonepar : 03861402907
EAN : 8435694029075
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20