« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890122WT-S - Flip 48V Short Flood 4000K Wt
Flip 48V Short Flood 4000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890122WT-S
Référence Sonepar : 03861402949
EAN : 8435694029495
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20