« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890210WT - Flip 48V Dim Dali Spot 2700K W
Flip 48V Dim Dali Spot 2700K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890210WT
Référence Sonepar : 03861402911
EAN : 8435694029112
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20