« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890211NT - Flip 48V Dim Dali Spot 3000K N
Flip 48V Dim Dali Spot 3000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890211NT
Référence Sonepar : 03861402912
EAN : 8435694029129
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20