« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890211NTMG-S - Flip 48V Short Dim Dali Spot 3
Flip 48V Short Dim Dali Spot 3000K IP20 CRI>90 Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890211NTMG-S
Référence Sonepar : 03861402954
EAN : 8435694029549
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20