« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890212NT - Flip 48V Dim Dali Spot 4000K N
Flip 48V Dim Dali Spot 4000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890212NT
Référence Sonepar : 03861402915
EAN : 8435694029150
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20