« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890221WT - Flip 48V Dim Dali Flood 3000K
Flip 48V Dim Dali Flood 3000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890221WT
Référence Sonepar : 03861402924
EAN : 8435694029242
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20