« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890221WTW - Flip 48V Dim Dali Flood 3000K
Flip 48V Dim Dali Flood 3000K IP20 CRI>90 Wtw
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890221WTW
Référence Sonepar : 03861402925
EAN : 8435694029259
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20