« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890222WT-S - Flip 48V Short Dim Dali Flood
Flip 48V Short Dim Dali Flood 4000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890222WT-S
Référence Sonepar : 03861402970
EAN : 8435694029709
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20