« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4890222WTW - Flip 48V Dim Dali Flood 4000K
Flip 48V Dim Dali Flood 4000K IP20 CRI>90 Wtw
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4890222WTW
Référence Sonepar : 03861402929
EAN : 8435694029297
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20