« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4920011NTMG - Magnetic 24V Flip Spot 3000K N
Magnetic 24V Flip Spot 3000K IP20 CRI>90 Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4920011NTMG
Référence Sonepar : 03861402976
EAN : 8435694029761
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20