« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4920012WT - Magnetic 24V Flip Spot 4000K W
Magnetic 24V Flip Spot 4000K IP20 CRI>90 Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4920012WT
Référence Sonepar : 03861402980
EAN : 8435694029808
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20