« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4920020NTMG - Magnetic 24V Flip Flood 2700K
Magnetic 24V Flip Flood 2700K IP20 CRI>90 Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4920020NTMG
Référence Sonepar : 03861402982
EAN : 8435694029822
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20